SM-GS60 ステンレスマグ 象印マホービン 85550318 SM-GS60 ステンレスマグ 象印マホービン 85550318 SM-GS60 ステンレスマグ 象印マホービン 85550318 SM-GS60 ステンレスマグ 象印マホービン 85550318 SM-GS60 ステンレスマグ 象印マホービン 85550318

ステンレスマグ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 85550318 品番 SM-GS60
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

パッキン一体型「シームレスせん」&「食洗機対応」でお手入れがだんぜんラク!ふだん使いからスポーツやアウトドアシーンでも使える大容量タイプ。
利用満足度約97% せんとパッキン一体型「シームレスせん」
食器洗い乾燥機対応
よりコンパクトになって使いやすい
飲み頃の温度を長時間キープ
内面フッ素コート「ラクリアコート+(プラス)」
スポーツドリンクOK!

ホワイト(WA) 容量(L)0.6 エコマーク認定認定 本体質量(kg)約0.27 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約7×7×22 保温効力(℃)(6時間)73以上 保冷効力(℃)(6時間)8以下 口径(Φcm)約4 エコマーク認定番号10 146 002

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする