コニシ
コニシの 防水スプレー/撥水スプレー
防水スプレーA
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(24本)
注文コード
85550388
品番
#05729
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
はっ水持続性能に優れます。
用途
スポーツウェア・レインコート・アウトドア用品・バック・傘などの繊維製品の防水・防汚に
容量(mL)
300
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
アルコール類
危険物の数量
7.2L
危険物の性状
水溶性