ダンロップ ホームプロダクツ
ダンロップ ホームプロダクツの 背抜き手袋
ダンロップ ホームプロダクツの 天然ゴム 背抜き手袋
ダブルキャチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
85550415
品番
7245
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
内面の滑り止め加工で、重い荷物を運ぶ時でも手と手袋が滑りにくい。
用途
運搬、清掃作業・建築・土木作業・農林業・農園芸作業に。
厚さ(mm)
1
色
ブラック
サイズ
フリー
機能
滑り止め
全長(cm)
24
注意
※アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談して下さい。