ダンロップ ホームプロダクツ
ダンロップ ホームプロダクツの 耐油手袋
ダンロップ ホームプロダクツの ニトリルゴム 耐油手袋
ダンロップ ホームプロダクツの 薄手・中厚手タイプ ニトリルゴム
ニトリルうす手 No.910
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(10双)
注文コード
85550449
品番
2965
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
油脂・薬品に強く耐久性にも優れています。
10双パック入りでゴミの削減になります。
用途
食品加工に。
ブロイラー加工に。
軽作業に。
厚さ(mm)
0.2
色
ブルー
サイズ
M
長さ(cm)
31
全長(cm)
30
中指長(cm)
7.5
手のひらまわり(cm)
20.2
注意
※アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談して下さい。