ハイグリップ MHG134 ブラック×グリーン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード85550659 品番MHG-134-BK/GN-L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269

特殊すべり止め加工をした天然ゴムライナーとその表面の意匠が、優れたグリップ力を発揮します。
甲部の背抜きに加えて、手のひら部も通気性が良く快適です。
繊維部分にポリエステルを使用し、さらっとした装着感が得られます。

用途運送業、土木建設業、清掃業、倉庫作業、園芸作業などに。 厚さ(mm)2 リスト:グレー、ブラック/グリーン サイズL 全長(cm)23.5 中指長(cm)8.1 手のひらまわり(cm)19.2 ゲージ数13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする