調温・消臭作業手袋 ノンコートタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード85550677 品番MHG-152eks-L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289

湿気を吸って発熱し、心地よい温度を維持する調温効果と消臭効果の手袋です。

用途
消臭効果があるので、革手袋のインナー用に。
各種手袋のインナー用に。
厚さ(mm)約1.1 リスト:グレー、グレー サイズL 全長(cm)23.5 中指長(cm)8.6 手のひらまわり(cm)18 ゲージ数15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする