ミドリ安全
ミドリ安全の 使いきり手袋
ミドリ安全の ポリエチレン ディスポ手袋
ポリエチレンディスポ手袋(100枚入)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(100枚)
注文コード
85550720
品番
VERTE-585-M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
指先に触らずに袋から取り出せるので衛生的です。
袋入りで経済的です。
左右兼用タイプですので片手でも使え経済的です。
薄くて指先までぴったりフィットする素手感覚の手袋です。
仕様
粉(あり・なし):なし
厚さ(mm)
0.025
色
ブルー
サイズ
M
全長(cm)
27.5
中指長(cm)
8.3
手のひらまわり(cm)
29
エンボス加工
外エンボス
食品衛生法
適合品