ポリエチレンディスポ手袋(100枚入)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100枚) 注文コード 85550729 品番 VERTE-585-SS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359

指先に触らずに袋から取り出せるので衛生的です。
袋入りで経済的です。
左右兼用タイプですので片手でも使え経済的です。
薄くて指先までぴったりフィットする素手感覚の手袋です。

仕様粉(あり・なし):なし 厚さ(mm)0.025 ブルー サイズSS 全長(cm)25.5 中指長(cm)6.9 手のひらまわり(cm)24 エンボス加工外エンボス 食品衛生法適合品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする