ミドリ安全
ミドリ安全の 使いきり手袋
ミドリ安全の ニトリルゴム ディスポ手袋
使い捨てニトリル手袋厚手(100枚入)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
85550765
品番
VERTE-701H-S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
抜群の強度を持つ厚手タイプで、ハードな作業にも対応します。
指先すべり止め加工です。
材質
ニトリルゴム
厚さ(mm)
約0.14
色
ブルー
サイズ
S
入数(枚)
100
規格
食品衛生法適合
全長(cm)
24
中指長(cm)
7.9
手のひらまわり(cm)
17.2
粉有無
粉なし
エンボス加工
指先
食品衛生法
適合