ミドリ安全
ミドリ安全の 使いきり手袋
ミドリ安全の ニトリルゴム ディスポ手袋
ニトリル手袋極薄(100枚入)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
注文コード
85550774
品番
VERTE-710-N-L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
抜群のフィット性と柔軟性を兼ね備えた疲れにくい手袋です。
用途
食品加工、食品スーパー、給食センターなど。
材質
ニトリル
厚さ(mm)
0.075
色
ブルー
サイズ
L
入数(枚)
100
全長(cm)
24
中指長(cm)
8.5
手のひらまわり(cm)
21.2
粉有無
粉なし
食品衛生法
適合