使い捨てニトリル手袋ロング(100枚入)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 85550790 品番 VERTE-756H-L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

袖口までカバーできるロングタイプです。
指先すべり止め加工です。

用途食品加工、食品スーパー、給食センターなど。 厚さ(mm)約0.1 ブルー サイズL 入数(枚)100 全長(cm)28 中指長(cm)8.5 手のひらまわり(cm)21.4 粉有無粉なし 食品衛生法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする