ミドリ安全
ミドリ安全の 使いきり手袋
ミドリ安全の ニトリルゴム ディスポ手袋
使い捨てニトリル手袋ロング(100枚入)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
85550808
品番
VERTE-756H-M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
袖口までカバーできるロングタイプです。
指先すべり止め加工です。
用途
食品加工、食品スーパー、給食センターなど。
厚さ(mm)
約0.1
色
ブルー
サイズ
M
入数(枚)
100
全長(cm)
28
中指長(cm)
8.4
手のひらまわり(cm)
19.6
粉有無
粉なし
食品衛生法
適合