使い捨てニトリル手袋(100枚入)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 85550826 品番 VERTE-780-N-L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

素手感覚で使用できます。
細かい作業に適しています。

用途食品工場、機械組立など。 材質ニトリル 厚さ(mm)0.09 ブルー サイズL 入数(枚)100 全長(cm)23.5 中指長(cm)8.2 手のひらまわり(cm)21.6 粉有無粉なし 食品衛生法適合
注意
※体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等を起こすことがあります。異常を感じたら、直ちにご使用をおやめください。
※熱に弱いので、熱いものには触れないでください。
※尖ったもの、刃物などは、手袋の破れや穴の原因となる場合があります。ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする