ミドリ安全
ミドリ安全の 使いきり手袋
ミドリ安全の ニトリルゴム ディスポ手袋
使い捨てニトリル手袋(100枚入)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
85550844
品番
VERTE-780-N-S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
素手感覚で使用できます。
細かい作業に適しています。
用途
食品工場、機械組立など。
材質
ニトリル
厚さ(mm)
0.09
色
ブルー
サイズ
S
入数(枚)
100
全長(cm)
23.5
中指長(cm)
7.6
手のひらまわり(cm)
17.2
粉有無
粉なし
食品衛生法
適合
注意
※体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等を起こすことがあります。異常を感じたら、直ちにご使用をおやめください。
※熱に弱いので、熱いものには触れないでください。
※尖ったもの、刃物などは、手袋の破れや穴の原因となる場合があります。ご注意ください。