bolle
bolleの メガネ・ゴーグル・防災面
bolleの 安全メガネ
bolleの 2眼型 メガネ
SAFETY カーブ クリアレンズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85550914
品番
1653801A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
大きく、顔に沿ってカーブしたレンズはフィット感もよく、快適に目を保護します。
用途
飛来物等からの眼の保護に。
形状
2眼型
レンズ色
クリア
適合規格
ANSI Z87.1
フレーム色
クリア
機能
防傷加工有り、防曇加工有り、メガネ併用不可、マスク併用可否:△、ノーズパッド有り
コーティング
防曇・防傷コーティング
テンプル色
ブラック
レンズ厚さ(mm)
約2.3
UV遮蔽率(%)
99.9