耐切創手袋15G ポリウレタンコーティング

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード85550939 品番TCRG15-M
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949

15ゲージ編みのため薄く、細かい作業に適しています。
手のひらにポリウレタンコーティングを施しているので優れたグリップ力を発揮します。
糸くずの発生しにくい長繊維を使用しています。

用途
薄板鋼板、ガラス板加工作業
カッターなどの刃物を扱う作業
機械メンテナンス作業
組立作業
仕様耐切創レベル:3 厚さ(mm)1 グレー/ブルー サイズM 規格EN388 2016:4343B 機能耐切創、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂 全長(cm)23 中指長(cm)8 材質(すべり止め)ポリウレタン コーティング手のひらコート 材質(繊維部)高強力ポリエチレン糸(高性能ポリエチレン樹脂) 手のひらまわり(cm)18 色(手首部)イエロー ゲージ数15 耐切創性3/B

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする