TRUSCO
TRUSCOの 背抜き手袋
TRUSCOの ニトリルゴム 背抜き手袋
液晶対応すべり止め付ニトリル手袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
85550948
品番
TNG-OL
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
導電糸入りで、タッチパネル操作が可能です。
耐摩耗性に優れたニトリルゴムコーティングを施しています。
用途
土木建築業、タッチパネル操作に。
厚さ(mm)
1.5
色
オレンジ
サイズ
L
全長(cm)
24
中指長(cm)
8.5
手のひらまわり(cm)
18
ゲージ数
13