TRUSCO
TRUSCOの メガネ・ゴーグル・防災面
TRUSCOの 安全メガネ
TRUSCOの 2眼型 メガネ
二眼型セーフティグラス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85551009
品番
TSG-8212R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,540
ツルがウレタンソフト構造で頭部への負担が軽減されます。
UVカット(99.9%)仕様のレンズです。
幅(mm)
150.5
高さ(mm)
39
レンズ色
クリア
フレーム色
レッド
機能
UVカット機能付、防傷加工可、防曇加工有り、ノーズパッド有り
テンプル色
レッド
レンズ厚さ(mm)
2