TRUSCO
TRUSCOの 防護服・保護服・特殊服
TRUSCOの 使い捨て防護服
一般作業用不織布製使い捨て保護服
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
85551036
品番
PW-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥550
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
PETラミネート加工不織布を使用しており、耐油性、耐水性が優れています。
用途
一般軽作業現場に。
塗装作業に。
清掃作業に。
その他着衣を汚したくない作業に。
色
ホワイト
サイズ
M
タイプ
使い捨て
股下(cm)
60
ウエスト(cm)
125
袖丈(cm)
90
着丈(cm)
180
適応身長(cm)
165〜175
胴回り(cm)
125
適応胸囲(cm)
70〜85
適応股下(cm)
40〜55
袖口(cm)
18
注意
※サイズが合ってることを確認し、化学物質による暴露が低い事が確認された場所でのみご使用ください。
※医療用途ではありません。
※使用後は各地方自治体の規制に従い速やかに廃棄してください。
※引火しやすいため、火気の近く・火器使用時の着用は厳禁です。