一般作業用不織布製使い捨て保護服

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード85551054 品番PW-2L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥518
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

PETラミネート加工不織布を使用しており、耐油性、耐水性が優れています。

用途
一般軽作業現場に。
塗装作業に。
清掃作業に。
その他着衣を汚したくない作業に。
ホワイト サイズ2L タイプ使い捨て 股下(cm)60 ウエスト(cm)150 袖丈(cm)96 着丈(cm)190 適応身長(cm)175〜185 胴回り(cm)150 適応胸囲(cm)80〜100 適応股下(cm)40〜55 袖口(cm)18
注意
※サイズが合ってることを確認し、化学物質による暴露が低い事が確認された場所でのみご使用ください。
※医療用途ではありません。
※使用後は各地方自治体の規制に従い速やかに廃棄してください。
※引火しやすいため、火気の近く・火器使用時の着用は厳禁です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
85551054 PW-2L 08409667 TPC-LL 使い捨て保護服 TRUSCO 使い捨て保護服 TRUSCO 1着 999 税込1,099 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする