TRUSCO
TRUSCOの 背抜き手袋
TRUSCOの ニトリルゴム 背抜き手袋
極薄ニトリル背抜き手袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
85551106
品番
TGL-2595-BK-A-M
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
発泡ニトリルコーティングにより、優れたオイルグリップ力を実現します。
特殊なコーティング技術により、手袋内での手の冷たさを長時間キープします。
軽量で柔らかく、精密な操作性を実現します。
用途
オイルや化学薬品を使用する作業。
建築工事。
林業。
組立作業。
厚さ(mm)
0.8
色
ブラック
サイズ
M
全長(cm)
22
中指長(cm)
7.5
手のひらまわり(cm)
17
ゲージ数
15