※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

THDG-1008S 使い捨てハイブリッド手袋(100枚入) TRUSCO 85551185 THDG-1008S 使い捨てハイブリッド手袋(100枚入) TRUSCO 85551185 THDG-1008S 使い捨てハイブリッド手袋(100枚入) TRUSCO 85551185

使い捨てハイブリッド手袋(100枚入)

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 85551185 品番 THDG-1008S
参考基準価格(税別)¥730 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429

プラスチック手袋にニトリル成分を特殊配合し、従来のプラスチック手袋より柔らかくニトリル手袋に近い感覚があります。
油・グリスに優れた耐性があり、従来のプラスチック手袋に比べてフィット性・伸縮性に優れた手袋です
アレルギーの原因となる加硫促進剤を使用しておりません。
ラテックスフリーの為、天然ゴムアレルギーによる手荒れの心配がありません。

用途
手先の細かい作業に。
機械部品の組み立てなどの油作業用。
材質ポリ塩化ビニール、ニトリル成分 厚さ(mm)約0.08 ブルー サイズS 入数(枚)100 機能伸縮性 全長(cm)23 中指長(cm)7.1 手のひらまわり(cm)17 粉有無粉なし

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
85551194
2026-02-02
用途:
機械のメンテナンス作業
自動車・二輪車・自転車関連業

伸び縮みはあまりしないですがその分厚さというか、しっかりしいてすぐ破れたりしないです!サイズが合えば十分に使用できます。安いのに袖部分まであるのもいいと思います!

2025-12-11
用途:
調理時の手袋
社会福祉法人清香会 様 (教育・研究機関)

伸縮性が少なく手袋に手を入れにくい。
指を曲げると血流が止まりそうなくらい締め付けられる。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする