TRUSCO
使い捨て防じんマスク DS2 活性炭入
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1箱(10枚)
注文コード
85551246
品番
T35A-DS2KA
参考基準価格(税別)
¥3,560
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
日本人の顔に合わせたコンパクトな面体で、下方視野も良好です。
悪臭や油臭を防ぐ、脱臭効果の高い活性炭を使用しています。
使用後に分別廃棄しなくてよい樹脂部品をノーズクリップとゴム止め部に使用しています。
用途
金属・溶接ヒュームが発散する作業。
清掃作業、軽作業。
吸気抵抗(Pa)
40以下
粒子捕集効率(%)
95以上
使用限度時間(h)
12
縦(mm)
118
横(mm)
135