着用例
勝星産業
勝星産業の バッグ・キャップ
勝星産業の キャップ
勝星産業の 防虫ネットキャップ
撥水虫よけハット ネット付き
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85551465
品番
BT-600
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
撥水ナイロン使用の耐水タイプ(ハット部分のみ)
収納可能な虫よけネット内蔵タイプ
忌避加工済で虫をブロック
サイズ調整可能なドロストタイプ
視認性の高い黒色ネット
用途
屋外作業、園芸、ガーデニング、虫よけ対策、熱中症対策、紫外線対策、アウトドア、レジャー 等
材質
帽子:ナイロン・その他
サイズ
フリー
直径(Φcm)
(ネット)27
長さ(cm)
(ツバ)5.5
高さ(cm)
9、(ネット)41
頭囲(cm)
65
材質(ネット)
ポリエステル
注意
※この商品は、顔や頭を害虫から保護するものではありません。
※あくまで補助的な機能を果たすものであり、蜂などの人体に大きな影響を及ぼす恐れのある虫への防虫対策としてはご利用にならないで下さい。
※ご使用の際は、首周りに隙間ができないようにしてご使用ください。
※鋭利な物に触れるとネットが破ける恐れがございます。
※熱に弱いため、火気には近づけないで下さい。