勝星産業
勝星産業の 軍手
勝星産業の すべり止め軍手
パフォーマー 2本指切り手袋すべり止め付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
85551474
品番
#137
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
親指・人指し指部分を切り落とし、ほつれないようロックをかけています。
塩化ビニル樹脂による高いグリップ力。
通気性・吸汗性、水にも強く耐熱性に優れた綿100%素材を採用。
用途
一般作業、軽作業、仕分作業、梱包作業 等
材質
綿、滑り止め:塩化ビニール樹脂
サイズ
M
全長(cm)
22
中指長(cm)
7
手のひらまわり(cm)
17
ゲージ数
10
注意
※高温のものに触れないでください
※回転部分を伴う機械作業に使用しないでください
※薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないでください
※電気作業には使用しないでください
※洗濯機の使用、ドライクリーニングはしないでください。
※溶ける恐れがあるので熱いものには触れないでください。