FU-650 フルコーティングソフトグローブ 勝星産業 85551526 FU-650 フルコーティングソフトグローブ 勝星産業 85551526 FU-650 フルコーティングソフトグローブ 勝星産業 85551526 FU-650 フルコーティングソフトグローブ 勝星産業 85551526

フルコーティングソフトグローブ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 85551526 品番 FU-650
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379

18Gの極薄なので柔らかく手にフィットします。
作業性の高い天然ゴムコーティング。
手の甲までコーティングしているので保護力が高く、耐水・防汚効果があります。
摩耗性・耐久性が高く汚れの落とし易いナイロン素材を採用。
柔軟性のあるしなやかな着け心地。

用途農作業、ガーデニング、建設作業、水を扱う作業 材質ナイロン、滑り止め:天然ゴム サイズS 全長(cm)22 中指長(cm)7.5 手のひらまわり(cm)17.5 ゲージ数18
注意
※高温のものに触れないでください
※回転部分を伴う機械作業に使用しないでください
※薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないでください
※電気作業には使用しないでください
※洗濯機の使用、ドライクリーニングはしないでください。
※溶ける恐れがあるので熱いものには触れないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする