曜日別特売
FU-650 フルコーティングソフトグローブ 勝星産業 85551560

 

FU-650 フルコーティングソフトグローブ 勝星産業 85551560
FU-650 フルコーティングソフトグローブ 勝星産業 85551560
FU-650 フルコーティングソフトグローブ 勝星産業 85551560
FU-650 フルコーティングソフトグローブ 勝星産業 85551560

フルコーティングソフトグローブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズLL
全長(cm)25
内容量1双注文コード85551560品番FU-650
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥417
販売価格(税別)
379

18Gの極薄なので柔らかく手にフィットします。
作業性の高い天然ゴムコーティング。
手の甲までコーティングしているので保護力が高く、耐水・防汚効果があります。
摩耗性・耐久性が高く汚れの落とし易いナイロン素材を採用。
柔軟性のあるしなやかな着け心地。

用途
農作業、ガーデニング、建設作業、水を扱う作業
材質ナイロン、滑り止め:天然ゴムサイズLL全長(cm)25中指長(cm)8.5手のひらまわり(cm)22ゲージ数18
注意
※高温のものに触れないでください
※回転部分を伴う機械作業に使用しないでください
※薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないでください
※電気作業には使用しないでください
※洗濯機の使用、ドライクリーニングはしないでください。
※溶ける恐れがあるので熱いものには触れないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする