※着用例

#8900 耐切創手袋 セーフティグラブ ウレタン 勝星産業 85551569 #8900 耐切創手袋 セーフティグラブ ウレタン 勝星産業 85551569 #8900 耐切創手袋 セーフティグラブ ウレタン 勝星産業 85551569

耐切創手袋 セーフティグラブ ウレタン

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 85551569 品番 #8900
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459

超高分子量ポチエチレンとガラス繊維により高い切創強度を発揮します。
優れた耐摩耗性、耐疲労性、衝撃吸収性。
摩耗強度の高いポリウレタンコーティング。
強度と扱いやすさの二つを兼ね備えた手袋です。
ハサミやカッターを使用する作業、鋭利な刃物を使用する作業で手を保護します。
高い伸縮性で手にしっかりとフィットします。

用途鋭利な刃物を扱う作業、切断作業、ガラス・鉄板を扱う作業、産廃処理、品質管理作業等 材質超高分子ポチエチレン、ガラス繊維、ポリエステル、ポリウレタン サイズS 全長(cm)21.5 中指長(cm)7 材質(すべり止め)ポリウレタン 手のひらまわり(cm)17 色(手首部)レッド ゲージ数13 耐摩耗性4(EN388 2016) 耐切創性C(EN388 2016) 耐突刺し性2(EN388 2016) 耐引裂き性4(EN388 2016)
注意
※耐切創性・耐突刺性に優れた素材をしておりますが、絶対的な安全手袋ではございませんので、鋭利な物を扱う作業には十分ご注意願います
※体質によってかゆみ、かぶれ等異常のを感じたらご使用をお止めください
※電気に対しての絶縁性はありませんのでご注意ください
※回転部分を伴う工作機械(旋盤・ボール盤など)にはご使用しないで下さい
※刃物や尖った物で傷つけないで下さい、破れの原因になります
※熱い物には触れないで下さい
※ご使用後は汚れをよく洗い落として日光を避けて保管してください
※洗濯は家庭用中性洗剤を使用し陰干ししてください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする