綿混薄手すべり止め付 10双組

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(1組×10双) サイズL 注文コード85551648 品番#4100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879
この商品はサイズなど2種類から選べます 他の種類を見る

塩化ビニル樹脂による高いグリップ力。
通気性・吸汗性に優れた綿素材と耐久性のあるポリエステル素材を使用。

用途一般作業、軽作業、運搬作業、土木建築 等 材質綿・ポリエステル、滑り止め:塩化ビニール樹脂 サイズL 全長(cm)22.5 中指長(cm)7.5 手のひらまわり(cm)18 ゲージ数10
注意
※高温のものに触れないでください
※回転部分を伴う機械作業に使用しないでください
※薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないでください
※電気作業には使用しないでください
※洗濯機の使用、ドライクリーニングはしないでください。
※溶ける恐れがあるので熱いものには触れないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする