勝星産業
勝星産業の 軍手
勝星産業の すべり止め軍手
綿混手袋 12双組
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1組(1組×12双)
注文コード
85551657
品番
#4200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
通気性・吸汗性に優れた綿素材と耐久性のあるポリエステル素材を使用。
皮手袋・ディスポ手袋のインナーに使用可能。
用途
一般作業、清掃、電気電子部品製造、手荒れ防止 等
材質
綿・ポリエステル、滑り止め:なし
サイズ
M
全長(cm)
21
中指長(cm)
7
手のひらまわり(cm)
16
ゲージ数
10
注意
※高温のものに触れないでください
※回転部分を伴う機械作業に使用しないでください
※薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないでください
※電気作業には使用しないでください
※洗濯機の使用、ドライクリーニングはしないでください。
※溶ける恐れがあるので熱いものには触れないでください。