勝星産業
勝星産業の 品質管理・精密作業用手袋
勝星産業の スムス手袋 (綿)
やわらか純綿スムスマチ無し12双組
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1ダース(1ダース×12双)
注文コード
85551684
品番
#242
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
通気性・吸汗性に優れた綿100%
皮手袋・ディスポ手袋のインナーに使用可能
高い伸縮性で手にしっかりとフィットします
小指の指又を下げて手にフィットしやすくしています
用途
精密部品の組立、精密機械作業、金属加工仕上、品質検査 等
材質
綿、滑り止め:なし
サイズ
S
全長(cm)
21
中指長(cm)
7
手のひらまわり(cm)
8.5
注意
※高温のものに触れないでください
※回転部分を伴う機械作業に使用しないでください
※薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないでください
※電気作業には使用しないでください