#242 やわらか純綿スムスマチ無し12双組 勝星産業 85551718 #242 やわらか純綿スムスマチ無し12双組 勝星産業 85551718 #242 やわらか純綿スムスマチ無し12双組 勝星産業 85551718

やわらか純綿スムスマチ無し12双組

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ダース(1ダース×12双) 注文コード 85551718 品番 #242
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649

通気性・吸汗性に優れた綿100%
皮手袋・ディスポ手袋のインナーに使用可能
高い伸縮性で手にしっかりとフィットします
小指の指又を下げて手にフィットしやすくしています

用途精密部品の組立、精密機械作業、金属加工仕上、品質検査 等 材質綿、滑り止め:なし サイズLL 全長(cm)24 中指長(cm)8.5 手のひらまわり(cm)10
注意
※高温のものに触れないでください
※回転部分を伴う機械作業に使用しないでください
※薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないでください
※電気作業には使用しないでください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする