シーランド
シーランドの メガネ・ゴーグル・防災面
シーランドの 安全ゴーグル
シーランドの 通気孔付き ゴーグル
ジャストフィットゴーグル CS-65 クリア
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85551736
品番
CS65C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
【特長】ヘルメット・ゴーグル・ヘッドライトが一体化!
用途
ヘルメット用ゴーグル
付属品
ゴーグルクリップ×2、ベルトクリップ×2、クリップストッパー×2
材質
フレーム:エラストマー、レンズ:ポリカーボネート、ベルト:シリコン
レンズ厚さ(mm)
2
注意
※セットアップ例のためヘルメット、ヘッドライトは付属しません