エストック 車両専門特殊洗剤 ハイトレール

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 容量(L)2 注文コード85553099 品番ST-PR-11
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は容量2種類から選べます 他の種類を見る

ステンレス、FRP、サッシ等の錆びや水アカ、黒ずみ、塩分による汚れ、油膜等の表面の汚れを速やかに傷つけずに除去!

使用方法
1.洗浄する箇所を水で濡らしてからご使用してください
2.通常の汚れは水で3倍に希釈、汚れに応じて2倍まで希釈して使用して下さい
3.ハケやスポンジなどに洗剤をひたして擦ります
4.2分以内(乾くまでに)に必ず大量の水道水をかけ、ハイトレールの成分が残らないように洗い流してください
※ご使用方法・注意事項を良くお読みになりご使用ください。使用方法を誤ると商品やボディーにキズが付く恐れがございます。
用途ステンレス、FRP、サッシ等の錆びや水アカ、黒ずみ、塩分による汚れ、油膜等の表面の汚れの除去 容量(L)2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-05
用途:
錆汁などステンレスパーツ洗浄
有限会社まるよし運輸 様 (運輸・通信業)

とっても使いやすいし、十何年と使い続けてます。
洗車が好きな人は良い。

対象商品:
85553099
2025-05-25
用途:
アルミの表面溶かし、ステンレス錆び取り
その他業種

アルミ、ステンレスの磨き下処理に必須アイテムです。原液でも薄めてでも応用出来ます。そもそもの使用用途ではないので、配線やゴム部品を劣化させます。気化など注意は必要ですね。

2人が参考にしています
対象商品:
85553099
2025-06-30
用途:
トラックに付いたサビ落としを兼ねて
運輸・通信業

2リッターを購入、量的には丁度良いと思います。
使用感はコレからです。

対象商品:
85553099
2024-09-27
用途:
クルマのアルミホイール裏面磨き
運輸・通信業

本製品1に対して水1で薄めて使用しましたが一回ではブレーキダストやサビは落ちませんがコツコツとブラシに付けて擦ると2回目以降はみるみるうちに流れ落ちていきました。無くなればまたリピ買いしたいと思います。

対象商品:
85553099
2024-07-03
用途:
車両洗浄に最適。
LightSpeedJapan 様

ステンレス製品の洗浄に使っていますが、バフがけしたように綺麗になります。
柔らかい刷毛で数回洗い落とすとピカピカになりますので、完全リピートです。
業務時間短縮に大変助かっています。

対象商品:
85553099
2024-07-18
用途:
トラック荷台の洗浄。
北陸明治運輸株式会社 様 (運輸・通信業)

非常によく汚れが取れました。希釈の度合いにより、頑固な汚れも簡単に落とせました。

対象商品:
85553099
2023-12-01
用途:
アルミ錆、アルミホイールのメンテ等
ゼータゲート 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

タイヤ交換の時期、ホイール裏にこびりついたダストを取り除きたい時、20から30倍に薄めてスプレーで吹きかけると、あら、不思議!キレイになります。このワザは、「ハイトレ、ハイトレ!」と以前から略して使い慣れてる方からの教えです。トラック乗りの方々は、ハイトレを知らなきゃモグリと言われるほどの、アルミホイール表面復活ピカピカ洗浄剤、とのことです。詳しい使い方は、YouTubeで検索すると出てきます。使い方を間違えると表面が白焼けしてしまうらしいので、気温を考慮しながら、程よい希釈をして使用したほうがいいでしょう。
と、言いつつも、まだ使ったことがないので、これから使い慣れていくようにしていきたいと思います(笑)。

4人が参考にしています
対象商品:
85553099
2024-04-30
用途:
洗車時使用
有限会社帝都開発 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ドライバーさんに言われて購入しました。メッキ部分に使用したのですがピカピカになりました。但し、使用上の注意をよく読んで使用することをお勧めします。メッキの輝きが甦ります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック用オイル・ケミカル・洗車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする