・キッカーの16cm2wayスピーカー、KSS6504です。 ・KSシリーズはキッカーの「SHIFT」つまりミドルグレードに位置するシリーズです。 ・KSS6504は16cmミッドバス、シルクドームトゥイーターで構成されたセパレート2wayスピーカーです。 ・ウーファー部は頑丈なポリプロピレンコーンを採用、強靭なエッジが大音量のストロークを支え、キレのある低音再生を実現。同時に耐久性も向上。 ・トゥイーターは25mmのシルクドームタイプ。ネオジウムマグネットの採用によりより自然に超高域まで伸びる高音再生を実現。さらにウーファーのフェイズプラグを外して同軸マウントとすることも可能な構造になっています。 ・ネットワークは本格的な12dB/octタイプ。3段階のトゥイーターアッテネーションを備え好みの調整が簡単にできます。 ・KICKERファンの期待を裏切らないパワフルでウォームなアメリカンサウンドはこのクラスでも健在。奥行が46mmと小さく、取付性の大きな向上が図られた事によりトレードイン感覚で取付できる車種も増加しており、USサウンドの入門編としても最適なスピーカーに仕上がっています。