フェイスカバー 薄口

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) 注文コード85554430 品番007620100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

衣料品売場でお客様が試着する際に、頭からかぶり衣服への化粧品・汗・皮脂などの付着を防ぐカバーです。
薄口のエコノミータイプで、スリムなケースで場所を選びません。
ケースから1枚ずつ取り出す仕様です。
100枚入り。

幅(mm)400 寸法(mm)400×200+200 高さ(mm)200+200 縦(mm)200+200 横(mm)400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「試着用品/試着室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする