八幡ねじ
八幡ねじの ベルト・ベルトサポーター
八幡ねじの ベルト通し
スパイラルウォレットチェーン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブラック
注文コード
85554457
品番
4979874195173
参考基準価格(税別)
¥3,563
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
太さ3mmの丈夫なコードで編んだウォレットチェーンです。
用途
普段はアクセサリー、緊急時にはほどいてロープとして使用。
幅(mm)
20
色
ブラック
コード長さ(m)
ブラック
コード長さ(mm)
410
最大長(mm)
4200
注意
※使用前後に点検を行ってください。
※ロープの洗濯や水洗いによって、色落ち、色移りする可能性があります。