シバタ工業
シバタ工業の 安全長靴・長靴
シバタ工業の 先芯入り長靴
安全長靴 安全大長
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
85554466
品番
AB023-25.0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
軽量化(従来品比約20%軽量)しました。
吸汗・抗菌裏地「BLAXX」採用により清潔に使用可能です。
抗菌・防臭カップインソールを採用しています。
35cmのロング丈です。
用途
建設・土木作業に。
河川清掃に。
色
ブラック
サイズ(cm)
25
JIS規格
JIS T 8101安全靴C[[R2]]/S
足幅
EEE
材質(先芯)
鋼
靴タイプ
長靴
注意
※つま先に鋼製の芯が入っております。
※芯が露出した場合は使用をおやめ下さい。