安全長靴 安全大長

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)28 注文コード85554484 品番AB023-28.0
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品はサイズ3種類から選べます 他の種類を見る

軽量化(従来品比約20%軽量)しました。
吸汗・抗菌裏地「BLAXX」採用により清潔に使用可能です。
抗菌・防臭カップインソールを採用しています。
35cmのロング丈です。

用途
建設・土木作業に。
河川清掃に。
ブラック サイズ(cm)28 JIS規格JIS T 8101安全靴C[[R2]]/S 足幅EEE 材質(先芯) 靴タイプ長靴
注意
※つま先に鋼製の芯が入っております。
※芯が露出した場合は使用をおやめ下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする