トーアボージン
トーアボージンの メガネ・ゴーグル・防災面
トーアボージンの 安全メガネ
トーアボージンの 2眼型 メガネ
耐熱耐薬品フレーム&JIS強化ガラスレンズ入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85554640
品番
UL-100HP TBG
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
耐熱、耐薬品用特殊素材アイカップフレーム+強化ガラスレンズ入。
一般的な樹脂製めがねが使えない場合にぜひお試しください。
用途
高温作業、薬液取り扱い作業
適合機種
JIS
長さ(mm)
162
幅(mm)
146
高さ(mm)
55
レンズ色
透明
フレーム色
ホワイト
テンプル色
ホワイト
注意
※全ての薬液への耐性を保証するものではありません。