フレームストッカー (C-102A) BR

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード85558815 品番88719
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

こちらの商品はご注文いただいてから製造いたします。
素材:木材・高級合板
サイズ:W520×D490×H1000mm
重量:35kg
1段内寸:W360×D450×H40mm
1個内寸:W170×D55×H40mm

幅(mm)520 高さ(mm)1000 奥行(mm)490

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする