理研オプテック
理研オプテックの メガネ・ゴーグル・防災面
理研オプテックの 安全ゴーグル
理研オプテックの 通気孔付き ゴーグル
防曇ゴグル(ヘルメット取付タイプ) M10C-HF
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85562087
品番
M10C-HF SPB/AM COVER TSUKI
参考基準価格(税別)
¥3,750
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
溝付ヘルメットに取り付けるタイプです。
耐衝撃性に優れたポリカーボネート製です。
やわらかい軟質塩ビを使用したモデルです。
長さ(mm)
73
幅(mm)
180
高さ(mm)
83
レンズ色
クリア
適合規格
JIS
フレーム色
クリア
機能
防傷加工有り、防曇加工有り
コーティング
HF(ハード/防曇)
色(バンド)
ブラック
レンズ厚さ(mm)
0.8
UV遮蔽率(%)
99.9