防曇ゴグル(ヘルメット取付タイプ) M20C-HF

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85562114 品番M20C-HF SPB/MP COVER TSUKI
参考基準価格(税別)¥3,750 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

耐衝撃性に優れたポリカーボネート基材に、外側ハードコート、内側くもり止めコートを施したレンズを採用しています。
軟質PVCを使用したやわらかいフレームです。
通気孔があるタイプです。
矯正眼鏡の上からも使用出来ます。
難燃性のカバー付きスプリングバンドを使用しています。
MPタイプ溝付ヘルメットに取付可能です。

長さ(mm)61 幅(mm)160 高さ(mm)80 レンズ色クリア フレーム色クリア コーティングHF(ハード/防曇) 色(バンド)ブラック レンズ厚さ(mm)0.8 UV遮蔽率(%)99.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする