※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

安全静電長靴(先芯入り)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 85565684 品番 AE012-23.0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

静電気帯電防止靴です。
裏材にBLAXX使用し、吸汗性・抗菌性に優れています。
かかと部の衝撃吸収エネルギー吸収性Eを有しています。
サイズ調整用スペーサー中敷付です。

用途屋外建設、土木作業、オイル・ガスターミナル従事作業などに。 寸法(mm)(履口回り)35 ブラック サイズ(cm)23 JIS規格JIS T 8103(ED-P/C3)C[[R2]]/S/P4合格 足幅EEE 靴タイプ長靴
注意
※つま先に鋼製の芯が入っております。
※芯が露出した場合は使用をおやめください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする