レインウェア ひんやり、実感レインスーツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 85565770 品番 7703MK-BLUE-3L
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

ひんやり、実感。ジャケットとフードに冷感メッシュを使用した夏向けレインウェアです。耐水圧20,000mm透湿度7,000g/m2・24h。
現場作業時の熱中症対策にもお勧めです。
<ジャケット・パンツ共通>
・上下メッシュ使用。※ジャケットとフードには冷感メッシュを使用。パンツは、通常メッシュ。
<ジャケット>
・ボタンでの着脱可能フード
・フードと上着の接続箇所(後頭部分)、背中、脇といった空気のこもる個所に空気孔を設置
・前方からの風雨を防ぐフロントフラップ機能
・ポケット付
<パンツ>
パンツ裾絞り調整(ボタン)

用途夏場の雨の日の屋外での作業時の防雨・暑さ対策として、あるいは、夏場の屋内で空調服が使用できない時の熱中症対策として。通勤・通学にも。 ブルー サイズ3L 胸囲(cm)112〜120 身長(cm)180〜190 股下(cm)81 ウエスト(cm)100〜108 着丈(cm)78 適応身長(cm)180〜190 裄丈(cm)86 耐水圧(mm)20000 透湿性(g/m2・24hr以上)7000(24h)
注意
※サイズは、多少前後の誤差が発生する場合がございます。ご了承ください。
※洗濯機洗いやドライクリーニングはお避けください。
※サイズは、仕様変更等により、多少前後の誤差が発生することがございます。ご了承ください。
※直火の近くでのご使用はお避けください。
※冷感メッシュは、フードとジャケットのみの使用。パンツは、通常のメッシュとなります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする