寸法図
フジテック・ジャパン
ジョイント金具 19型Ω
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1箱(5個)
材質
鉄
穴数
8
注文コード
85567924
品番
19Ω3310-8黒
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
材質・穴数・内容量
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
小型・軽量・コンパクトで高剛性、各種の接合・補強。連結の多目的ツールとして利用できます。
材質
鉄
穴径(Φmm)
6.5
板厚(mm)
2
穴数
8
仕上
黒塗装