曜日別特売
24FT-3黒 ジョイント金具 24型フラット フジテック・ジャパン 85568168

寸法図

ジョイント金具 24型フラット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1箱(20個)材質穴数4注文コード85568168品番24FT-3黒
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

機器取付けの際あらかじめ仮付してからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。

材質穴径(Φmm)6.5板厚(mm)2.3穴数4仕上黒塗装長穴(mm)(径)7×30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラットタイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする