寸法図
フジテック・ジャパン
ジョイント金具 24型L
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1箱(20個)
材質
鉄
穴数
3
注文コード
85568186
品番
24A65-2黒
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
この商品は
材質・穴数
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
機器取付けの際あらかじめ仮付してからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。
材質
鉄
穴径(Φmm)
6.5
板厚(mm)
2.3
穴数
3
仕上
黒塗装
長穴(mm)
(径)7×30