43A95-2黒 ジョイント金具 43型L フジテック・ジャパン 85568238

寸法図

43A95-2黒 ジョイント金具 43型L フジテック・ジャパン 85568238
43A95-2黒 ジョイント金具 43型L フジテック・ジャパン 85568238

ジョイント金具 43型L

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1箱(20個)材質注文コード85568238品番43A95-2黒
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

機器取付けの際あらかじめ仮付してからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。

材質穴径(Φmm)8.5板厚(mm)3.2穴数3仕上黒塗装長穴(mm)(径)8.5×35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする