カネソウ
スチール製グレーチング 横断溝・側溝用 細目プレーンタイプ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
8日以内出荷とは
内容量
1枚
溝幅(mm)
450
ピッチ(mm)
15
注文コード
85570390
品番
QSB-15538I
参考基準価格(税別)
¥45,000
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
溝幅・ピッチ
など
83
種類から選べます
他の種類を見る
道路横断溝、道路側溝およびその他の集排水溝などに適したグレーチング蓋です。
用途
建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に。
寸法a(mm)
550
寸法b(mm)
995
寸法h(mm)
38
溝幅(mm)
450
材質
スチール(SS400)
質量(kg)
44.4
ピッチ(mm)
15
荷重
T-6
すきま(mm)
10
注意
※フォークリフト等の特殊車両が通行する場所には適しません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません